接着剤・補修材 :「型取り 石膏」の検索結果
お湯(80℃以上)に浸けると柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。
再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。
お湯浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に、お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。
離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。
質感や柔軟性に優れ型取り材の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。
乾燥後(完全乾燥は2~3時間:20℃)着色することができます。(着色は、別売のクロスタッチをご使用下さい。)
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂 壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ材、水
セット内容型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ
色オフホワイト
危険物の類別非危険物
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。