接着剤・補修材 :「壁塗装 室内」の検索結果
クロスや壁に付いた手あか汚れなどに塗って簡単に隠すことができます。
施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。
水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。
クロスタッチ同士で調色することができます。
別売の「クロスパッチ」の着色用としてもお使いください。
成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水
危険物の類別非危険物
コンリート壁の亀裂に充填するだけ。
コンクリートにしっかりなじみ、定着します。
肉やせが少なく、作業が楽。
乾燥後、サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。
いやな臭いもせず、変色しません。
仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、コンクリートのように硬くなります。
取扱いが容易な水性一液タイプ。
耐水性は良好で、屋内外の施工可能。施工量:約9m(ヒビ1mm程度で深さ10mmの場合)
特性耐水性
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水
セット内容コンクリートのヒビふさぎ(80mL)、サンドペーパー(4×22cm:粒度#12)、スポンジヘラ
危険物の類別非危険物
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。