接着剤・補修材 :「壁紙修繕」の検索結果
クロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
セット内容クロス穴うめ液(3本)、クロス用のり(約10g×1本)、消しゴム、ヘラ、ハケ
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水
セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お湯(80℃以上)に浸けると柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。
再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。
お湯浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に、お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。
離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。
質感や柔軟性に優れ型取り材の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。
乾燥後(完全乾燥は2~3時間:20℃)着色することができます。(着色は、別売のクロスタッチをご使用下さい。)
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂 壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ材、水
セット内容型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ
色オフホワイト
危険物の類別非危険物
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。
穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。
水性で火気及び毒性の心配はありません。
施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材
危険物の類別非危険物
クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約12mmのシールが21枚
クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。
一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。
クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目)
クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。