接着剤・補修材 :「木目補修ペン」の検索結果
かくれん棒シリーズで補修した箇所の木目を書き足すのに最適です。
筆ペンタイプで細くキレイに書けます。
成分アルコール、染料、合成樹脂
セット内容ダークブラウン、ブラック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.8mL
危険物の性状非水溶性
1セット(1cc×2本)
¥339
税込¥373
当日出荷
木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる!
筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー
成分アルコール、染料、合成樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2.7mL
危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠す。
サイズ(mm)W140×L150×H20
セット内容ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マカボニー、木目書き用茶
危険物の類別非危険物
1箱(3g×10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK!
筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂
危険物の類別非危険物
簡単に素早く補修ができます。
かくれん棒同士で調色ができます。
施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック
危険物の類別非危険物
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応!
ハードタイプなので、耐久性に優れています。
特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。
へこみキズも簡単に補修できます。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン
セット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート
消費電力(W)18
コテ先温度(℃)約150
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-5076-15
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。