12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナショペン工業ALC補修用
3cmまで1回で付けられる。 3cm付けても1日で乾燥する。 パテヤセがほとんどない。 基材への付着性が非常に良い。 耐水性が非常に良い。 作業性が良い。(3cm付けてもタレが無い) へらさばきが良い。
用途内外部壁面、天井面のモルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、欠けた部分の補修。 比重0.5±0.05 耐水性水に30日間浸しても、異常がないこと 乾燥時間(時間)24以内(30mm) 危険物の類別非危険物 加熱残分(%)60以上(82±2)
1缶(3L)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) パテヤセが無い。(2%以下10×10mmの溝で測定) 厚付け用なのにキメが非常に細かい。 耐水性が非常に良い。 研磨性が非常に良く、研磨粉が少ない。(ナショペンパテ内部用の約4倍研磨が良い) 超軽量で持ち運びが簡単。(ナショペン内部用の約1/4) 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 耐水型エマルションパテでありながら、ラッカー系、油性系塗料が上塗りできる。 色が白い。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、釘頭の処理。 規格JIS A 6914適合品 比重0.42(±0.05) 耐水性水に24時間浸しても異常がないこと 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)50以上(52±2)
1缶(3L)ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナショペン工業弾性パテ
発泡スチロール弾性がある。 研磨性が非常に良く、研磨粉も少ない。 パテヤセが非常に少ない。 ヘラさばきが良好。 耐水性が非常に良い。外部に使用可。 基材への付着性が非常に良い。 耐クラック性が高い。(多少の伸びがあり、カーボン繊維による補強もしてある。) 保温の必要な所に使用できる。
用途せっこうボード面及びその他のボード面の簡易な素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)モルタル面及びプラスター面の簡易な素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整) 木部の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる) コンクリート面、ALCパネル面の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる) 白色に黒の繊維入り 比重約0.3 耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと 乾燥時間(時間)5以内(0.5mm) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(63±2)
1缶(3L)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナショペン工業ラップシール
シール効果が非常に高いので、下地の吸い込みの違いを完全にラッピングして艶むら色むらを起こさない。(パテ跡などが出ない。) 刷毛塗りローラー塗りスプレー塗りが可能です。 各種上塗りの密着が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が非常に良い。 上塗りと同色にして下塗りとして使用できる。
用途ジョイント工法その他のパテ跡消し。木部の目止め。 比重1.6 硬化時間(分)40 指触乾燥時間(分)20 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 研磨可能時間(時間)2
1缶(5kg)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナショペン工業ナショペン009パテEZ
カーボン繊維を配合し目地強度を上げた。(せっこうボード破壊) 仕上げ用パテと変わらないヘラ付け作業性 充填性はメーカー内部用の10倍以上 ヘラさばきが良好です。(パテ内部用同等) 厚付から仕上げまで使用できる。 ファイバーテープとパテ付け2回でジョイント処理ができる。(塗装工程の短縮) 上塗りから下塗りまで同一材料で塗装可能。(工程材料の減少が可能) 研磨作業性が良い。(パテ内部用の2倍) 研磨した後に毛羽立ちがない。(009パテの場合毛羽立ちがあった)
用途せっこうボードの目地処理・ビス頭処理 黒い短繊維の入った白色 (全体ではN-85のグレー) 規格JIS A 6914適合品 収縮率(%)35以下 乾燥時間(時間)1mm:3以内、3mm:7以内(V目地…5以内) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上
1缶(3L)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナショペン工業ナショペンパテ外部用
パテヤセが少ない。 ヘラさばきが良好です。 耐水性が非常に良い。 基材への付着性が非常に良い。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない) 公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる) 白色 規格JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格 比重1.6±0.1 耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと 乾燥時間(時間)5以内(0.5mm) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(70±2)
1缶(5kg)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナショペン工業ナショペンパテしごき
キメの細かさは、ナショペンパテの中で最細です。 キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。 ヘラさばきが良好です。 パテカスが、出難い。 研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ 白色 規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格 比重1.6±0.1 乾燥時間(時間)5以内(0.5mm) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(5kg)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナショペン工業ネリテープシーラー
テープを貼らずに目地処理が出来る。 各種テープの2倍以上の引張強度がある。 テープとちがい、引張、曲げ、圧縮、ねじれ等の力に対応する。 ボードに厚みが付かず、後のパテ処理が簡単で、かつ仕上げが美しくできる。 耐水性を要求される所に使用できる。 施工が短時間に簡単にできる。 大変経済的である。
用途各種ボード合板等の目地処理。 コンクリート、モルタル面のクラック処理。 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付着性が良い。 ヘラさばきが良好です。 耐屈曲性がある。 収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%) 研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し) 耐水性がある。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない) 公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる) 少し灰黄がかった白色 規格JIS K 5669耐水形厚付け用 合格 比重1.3±0.05 耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと 乾燥時間(時間)24以内(10mm) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(65±2)
1缶(4kg)ほか
5,198 税込5,718
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤセが非常に少ない。(1%以下10×10mmの溝で測定) 耐水性が非常に良い。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 研磨性が良く、研磨粉が非常に少ない。 超軽量で持ち運びが簡単。 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 厚付け用なのにキメが細かい。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、ビス頭の処理。 規格JIS A 6914適合品 比重0.85 耐水性水に24時間浸しても異常がないこと 乾燥時間(時間)5以内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(63±2)
1缶(3L)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナショペン工業モルタルシーラー60
モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。 モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。
用途メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。 使用方法セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。 濃度(%)約50 主成分スチレンアクリル共重合樹脂 粘度(BH型25℃)1500eps以下 外観白色にして均一な乳化液 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナショペン工業ナショペンパテ内部用
充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです ヘラさばきが良好です。 研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ 白色 規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格 比重1.6±0.1 乾燥時間(時間)5以内(0.5mm) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(5kg)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング