接着剤・補修材 :「エポキシ系接着剤」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着 エスコ品番EA934-20 タイプ速硬化型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
11,000 税込12,100
翌々日出荷

可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着に エスコ品番EA934-1 タイプ2液混合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用 エスコ品番EA934WF-50 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
用途マーク5ガン専用ノズル 適合PW1、PW2、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル エスコ品番EA934DM-100 全長(mm)150 質量(g)51.4、4.3(1本あたり) 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50B ノズル長(mm)約90 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
3,720 税込4,092
翌日出荷

仕様気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。 白・黒 使用温度範囲常温 可使時間(分)30分 危険物の類別非危険物 硬化時間12時間 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

ポリプロピレン樹脂の接着強度を増加させるために使用します。
仕様●内容量:380ml●乾燥時間:10分(23℃)●カラー:クリア●使用温度範囲:10~40℃●耐熱温度:80℃まで●EA934BD-1~23用●刷毛付●第4類第1石油類非水溶性 アズワン品番65-3897-67 危険物の類別非危険物
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

EA934BD-1~23で使用するミキシングノズルになります。充填ガン:EA934BD-31と併用してください。他社の2液型製品やミキシングノズルは使用できません。指定可燃物合成樹脂類
危険物の類別非危険物 入数(本)12
1袋(12本)
2,990 税込3,289
8日以内出荷

EA934DM-9、-10、-11、-14、-15用ミキシングノズル。EA934WF-50を併用してください。(別売)スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
材質ポリプロピレン 危険物の類別非危険物
1袋(12本)
3,790 税込4,169
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。 各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。
エスコ品番EA934-3 タイプ2液混合 可使時間(分)75(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

エスコ品番EA934KA 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
875 税込963
当日出荷

30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に 材質エポキシ樹脂系 淡黄色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)25~30(20℃) 内容量(kg)1 完全硬化時間6時間(20℃) 硬化時間(時間)実用:60(20℃) 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。
仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着 アズワン品番65-9282-18 危険物の類別非危険物
1本
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA934KA-10A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
2,860 税込3,146
翌々日出荷

高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明 使用温度範囲(℃)-50~80 内容量(mL)50 可使時間(分)4~5 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1本
3,790 税込4,169
欠品中

ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分 危険等級 アズワン品番65-9313-16 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,980 税込2,178
翌々日出荷

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)90セット 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 可使時間(分)40(20℃) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
使用温度範囲(℃)-50~145 温度(℃)硬化:6~40 使用温度(℃)可能:10~30 内容量(mL)24 耐熱温度(℃)-50~145 可使時間(分)3~4 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2) 硬度(ショア D)70
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着 エスコ品番EA934-2 タイプ2液混合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

用途金属やセラミック、木材、コンクリート等の接着に。隙間充填や凹凸面の補修・接着に エスコ品番EA934DM-14 淡黄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 関連資料チラシ(0.06MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
5,290 税込5,819
翌々日出荷

常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 常温硬化でも熱時(~200℃)での接着性に優れています。
用途熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着に エスコ品番EA934-11 タイプ2液混合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,830 税込4,213
翌々日出荷

2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)10~35 可使時間(分)5(20℃) 硬化時間(分)15(20℃) 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2 危険等級 アズワン品番65-9313-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量24mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,530 税込1,683
翌々日出荷

エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用 材質エポキシ樹脂、ミネラル入り 使用温度範囲(℃)10~40 内容量(g)115 耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150) 可使時間(分)4 硬化時間(分)60(触手:15) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2) 耐圧強度(N/mm2)40
1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

金属・セラミック・FRP等用。異種材料の接合が可能。2液混合タイプ。
使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)100×2本 主な用途金属・セラミック・FRP等用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量115mL 危険物の性状非水溶性
1組(1組)
6,900 税込7,590
翌々日出荷

用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修 主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック エスコ品番EA934AA-5A タイプ2液混合 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

用途不要な場所に付着した接着剤やシール材塗料のふき取り その他【ふき取れるもの】ウレタン樹脂系接着剤、合成ゴム系接着剤、酢酸ビニル樹脂接着剤、変性シリコーン系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、各種塗料、シーリング材 材質アルコール溶剤 シートサイズ(mm)225×300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状非水溶性
1袋(5枚)
735 税込809
9日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります