接着剤・補修材 :「オキシム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ アズワン品番65-9312-79 危険物の類別非危険物
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ アズワン品番65-9312-80 危険物の類別非危険物
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 アイボリー 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。 難燃タイプ(UL規格認定品)。
用途接着・シーリングに ホワイト エスコ品番EA930MA-1 タイプ脱オキシム 使用温度範囲(℃)-50~250 危険物の類別非危険物
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
クリアー エスコ品番EA930M-2B 耐熱温度(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
ホワイト エスコ品番EA930M-1B 耐熱温度(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります