4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-2 使用温度範囲(℃)-40~90 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3mm厚のとき) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.31L 危険物の性状水溶性
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-1 使用温度範囲(℃)-40~90 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3mm厚のとき) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.31L 危険物の性状非水溶性
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130) 内容量(mL)310 剪断強度(N/mm2)平均:2.1 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3厚mmのとき) 引張強度(N/mm2)20 危険物の類別非危険物 作業温度範囲(℃)5~40
1箱(12本)
45,600 税込50,160
8日以内出荷

LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130) 内容量(mL)310 剪断強度(N/mm2)平均:2.1 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3厚mmのとき) 引張強度(N/mm2)20 危険物の類別非危険物 作業温度範囲(℃)5~40
1箱(12本)
45,600 税込50,160
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります