さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 家庭化学(49)
  • WAKI(和気産業)(11)
  • 日塗化学(10)
  • セメダイン(9)
  • コニシ(8)
  • エスコ
  • 東リ(7)
  • AOI(7)
  • トーヨーポリマー(6)
  • ニッペホームプロダクツ(5)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

接着剤・補修材 :「冬用」の検索結果

特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
500g ひび割れ補修材(グレー) エスコ500g ひび割れ補修材(グレー)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
グレー硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-45種別硬化型パテ危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
500g ひび割れ補修材(ホワイト) エスコ500g ひび割れ補修材(ホワイト)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
ホワイト硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-44種別硬化型パテ危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
4.0kg 超急硬セメント(白色) エスコ4.0kg 超急硬セメント(白色)エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
ホワイト硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、寒水石エスコ品番EA934HA-27危険物の類別非危険物施工面積500×500mm(10mm厚)
4.0kg 超急硬セメント(灰色) エスコ4.0kg 超急硬セメント(灰色)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、珪砂エスコ品番EA934HA-26危険物の類別非危険物施工面積500×500mm(10mm厚)
1.3kg 超急硬セメント(白色) エスコ1.3kg 超急硬セメント(白色)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
ホワイト硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、寒水石エスコ品番EA934HA-22危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)
1.3kg 超急硬セメント(灰色) エスコ1.3kg 超急硬セメント(灰色)エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、珪砂エスコ品番EA934HA-21危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)
クロス壁のヒビふさぎ エスコクロス壁のヒビふさぎエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水オフホワイト系使用温度範囲-内容量(mL)80完全硬化時間24時間硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間危険物の類別非危険物施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

冬用足袋特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら