床束用接着剤エスコ翌日出荷
湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着)色白使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)500耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし)可使時間(分)20(20℃)完全硬化時間7日(外気温により異なる)硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる)危険物の類別非危険物
ボード用接着剤エスコ翌日出荷
使いやすく、引火性のない水性強力タイプ。低温作業性に優れる。健康住宅対応。省ゴミ対策品。押出性良好。針浮防止。JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。アクリル樹脂系エマルジョン形。
用途床板と根太の接着。各種ボード類と胴縁面への接着。木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施行色淡褐色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60×3時間で5.1(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)1完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物
コンクリート・木材用ボンドエスコ翌日出荷
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形色灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)1完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
コンクリート・木材用ボンドエスコ翌日出荷
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形色灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)3完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
コンクリート補修材エスコ翌日出荷
色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に材質変成シリコーン樹脂系色ダークグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:-40~90完全硬化時間5~7日粘度(Pa・s)700~1200(23℃)危険物の類別非危険物可使時間(時間)1施工量4~5m/本(5×5mm目地)
コンクリート・金属用ボンドエスコ翌日出荷
4VOC対策品。健康住宅対応。JIS F★★★★。2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性。
用途屋外でのコンクリートブロックモルタル金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定材質エポキシ樹脂色灰緑使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)50(20℃)内容量(kg)6セット(主剤:3、硬化剤:3)硬化時間(時間)4危険物の類別非危険物混合比A剤1:B剤1(質量比)関連資料その他資料(0.93MB) その他資料(0.93MB)
防水型強力接着剤エスコ翌日出荷
耐熱。耐水。耐衝撃。弾力性。充てん性。用途広い。高粘度。
用途屋内外コンクリートと金属タイル木硬質プラスチックの接着に。各種タイルフックプレート。階段ノンスリップ。ドアフォン。屋外用木枠材質変成シリコーンエポキシ樹脂系色グレー使用温度範囲常温内容量(mL)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
[30分型]エポキシ接着剤エスコ翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系色淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンドエスコ翌日出荷
速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)500pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズエスコ翌日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:アイボリー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・sアズワン品番65-9312-61危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズエスコ翌々日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・sアズワン品番65-9312-60危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズエスコ翌日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・sアズワン品番65-9312-58危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズエスコ翌々日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:黒●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・sアズワン品番65-9312-59危険物の類別非危険物
120ml 変成シリコンコーク クリアエスコ(1件のレビュー)当日出荷
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
一般建築物の内外装目地
モルタル
コンクリートの亀裂補修
色が異なる部位にまたがる施工
施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ないアズワン品番65-3897-45危険物の類別非危険物
樹脂製巾木(木目ライト)エスコ翌日出荷
軟質樹脂なのでカットが簡単。曲面にも施工できます。
長尺物の取り扱いが難しいマンションへも楽に搬入できます。
安価な樹脂製巻き巾木とは異なり、木製巾木のような上質な仕上がり。
仕様●長さ:4m●厚み:3mm●高さ:35mm●材質:PVC樹脂塩ビ樹脂●カラー:木目ライトアズワン品番65-2126-80危険物の類別非危険物
170ml 建築内装用ボンドエスコ翌々日出荷
エスコ品番EA935KB-11危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
水中シーラント接着剤エスコ翌日出荷
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
色白使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
水中シーラント接着剤エスコ翌日出荷
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
色灰使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)税込¥769,780¥699,800
GVポンプユニットAUTONICS(オートニクス)税込¥142,780¥129,800
ポンプ補修キットAUTONICS(オートニクス)税込¥6,598¥5,998
手元スイッチ単体AUTONICS(オートニクス)税込¥24,178¥21,980