5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)10 質量(g)3370 構造セル:半独立半連続気泡 サイズ(mm)300×1000 危険物の類別非危険物
1本
11,600 税込12,760
翌日出荷

低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系 構造セル:半独立半連続気泡 危険物の類別非危険物
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:黒●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s アズワン品番65-9312-59 危険物の類別非危険物
1本
2,740 税込3,014
翌々日出荷

変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100~1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3~6時間(23℃) 施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
11,400 税込12,540
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります