接着剤・補修材 :「緩み止め」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【粘度】中、【接着強度】高 エスコ品番EA933A-52 温度範囲(℃)【断熱】-60~150 適合ねじM25以下 硬化時間(分)5~15 危険等級 最大隙間(mm)0.15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 分離強度(Nm)23~35 主なワーク3次元形状
1個
3,760 税込4,136
当日出荷

仕様【粘度】高、【接着強度】中 エスコ品番EA933A-51 温度範囲(℃)【断熱】-60~150 適合ねじM36以下 硬化時間(分)5~15 最大隙間(mm)0.25 危険物の類別非危険物 分離強度(Nm)18~22 主なワーク3次元形状
1個
4,510 税込4,961
当日出荷

嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに 仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間 エスコ品番EA933B-1 タイプ低接着・中粘度 使用温度範囲(℃)-40~150 破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2 比重1.05 粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合) 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります