接着剤・補修材 :「緩み止め シール」の検索結果
嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに
仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間
エスコ品番EA933B-1
色青
タイプ低接着・中粘度
使用温度範囲(℃)-40~150
破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2
比重1.05
粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。