色ダークグレー
硬化時間(時間)3
完全硬化時間6時間
エスコ品番EA934WC-3
耐圧(MPa)52
耐熱温度(℃)-35~90
可使時間(分)5
引張強度(MPa)15
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)800000
危険物の類別非危険物
混合比樹脂:硬化剤=100:33
曲げ強度(MPa)40
硬度(ショア D)82
比重(g/cm3)1.7
1個
¥9,840
税込¥10,824
当日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)106
内容量(g)2000
耐熱温度(℃)範囲:-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)41
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)200,000
荷重たわみ温度(℃)67
硬化時間(時間)13(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)72
硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3
比重(g/cm3)2.5
1個
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)100
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120
可使時間(分)30
引張強度(MPa)50
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)1,700,000
荷重たわみ温度(℃)100
硬化時間(時間)10(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)42
硬度(ショア D)ASTM D 1706:85
比重(g/cm3)2.3
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
色アルミ
硬化時間(時間)16
完全硬化時間24時間
エスコ品番EA934WC-10
耐圧(MPa)43
耐熱温度(℃)-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)14
外観半液体(アルミ入り)
粘度(mPa・s)200000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
混合比樹脂:硬化剤=100:14
危険物の性状非水溶性
曲げ強度(MPa)26
硬度(ショア D)79
比重(g/cm3)1.45
1個
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)106
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)41
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)200,000
荷重たわみ温度(℃)67
硬化時間(時間)13(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)72
硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3
比重(g/cm3)2.5
1個
¥9,220
税込¥10,142
翌日出荷
高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
仕様液状(アルミ入り)
色灰
使用温度範囲(℃)-80~220
耐圧(MPa)174
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)
可使時間(分)60
引張強度(MPa)51
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)-35.000
荷重たわみ温度(℃)60、108
硬化時間(時間)6(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)83
硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3
比重(g/cm3)1.6
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
色ダークグレー
硬化時間(時間)12
完全硬化時間24時間
エスコ品番EA934WC-6
耐圧(MPa)1050
耐熱温度(℃)-35~280
可使時間(分)30
引張強度(MPa)27
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)1700000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
混合比樹脂:硬化剤=100
危険物の性状非水溶性
曲げ強度(MPa)42
硬度(ショア D)85
比重(g/cm3)2.34
1個
¥27,300
税込¥30,030
当日出荷
色ダークグレー
完全硬化時間6時間
硬化時間(時間)3
エスコ品番EA934WC-3A
耐圧(MPa)70
耐熱温度(℃)-35~90
可使時間(分)5
引張強度(MPa)14
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)800000
危険物の類別非危険物
混合比樹脂:硬化剤=100:13
曲げ強度(MPa)21
硬度(ショア D)85
比重(g/cm3)2.6
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
材質エポキシ樹脂
色濃灰色
内容量(g)500(セット)
耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200)
可使時間(分)45(25℃)
硬化時間(時間)6(25℃)
危険物の類別非危険物
1セット
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
本剤と硬化剤の一体化。
用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修
硬化時間(分)5~10
エスコ品番EA934AD-1
耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに
硬化時間(時間)約3
エスコ品番EA934W-20
耐熱温度(℃)-35~200
可使時間(分)20~40
危険物の類別非危険物
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に
エスコ品番EA934SE-1
幅(mm)【フェルト】4
全長(mm)140
色パールシルバー(アルマイトシルバー)
質量(g)25
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量13mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に
エスコ品番EA934SE-2
幅(mm)【フェルト】4
全長(mm)140
色シルバー
質量(g)25
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量13mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
用途ステンレス製品の穴埋め等
色(硬化後)グレー
硬化時間(時間)1
完全硬化時間24時間
適合ステンレス用
エスコ品番EA934WA-9A
材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)57
耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)10
引張強度(N/mm2)3.9
使用可能時間(分間)4(25g/20℃)
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)75
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
1個(57g)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
適合アルミニウム
エスコ品番EA934WA-4
耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)
危険等級Ⅲ
使用可能時間(分間)4
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.115L
危険物の性状非水溶性
1本(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
エスコ品番EA934WA-3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.115L
危険物の性状非水溶性
1個(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め
色(混合後)銅色
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
適合銅
エスコ品番EA934WA-2
材質エポキシ樹脂、銅充填剤
耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)
引張強度(N/mm2)4.8
使用可能時間(分間)3
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)80
1個(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋めに
色(混合後)グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
適合ステンレス
エスコ品番EA934WA-9
材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)115
耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)
引張強度(N/mm2)3.9
使用可能時間(分間)4
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)75
1個
¥4,650
税込¥5,115
当日出荷
用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に
色ライトブルー
完全硬化時間36時間
硬化時間(分)180
適合プラスチック
エスコ品番EA934WA-7
材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤
容量(g)115
耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)
引張強度(N/mm2)2.4
使用可能時間(分間)20
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)65
硬度(ショア D)65
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に
色(硬化後)ライトブルー
完全硬化時間36時間
硬化時間(時間)3
適合プラスチック用
エスコ品番EA934WA-7A
材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材
容量(g)57
耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)40
引張強度(N/mm2)2.4
使用可能時間(分間)20(25g/20℃)
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)65
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用
材質エポキシ樹脂、ミネラル入り
色白
使用温度範囲(℃)10~40
内容量(g)57
耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)
可使時間(分)4
硬化時間(分)60(触手:15)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)
耐圧強度(N/mm2)40
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材
色水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)
温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)
内容量(g)各57
完全硬化時間強度100%(20℃):24時間
養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)
危険物の類別非危険物
接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
1セット
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(g)12×2個
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1~2
施工量2×2×1cm程度(1個)
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。