接着剤・補修材 :「電熱補修こて」の検索結果
エスコ品番EA934SB-22
全長(mm)150
電源(V)AC100
温度(℃)【こて先】150以上
コード長さ(cm)21
危険物の類別非危険物
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
ONにしてから20秒ですぐ使用できます。
エスコ品番EA934SB-21
寸法(mm)172×40×25
質量(g)73
電源単3電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
エスコ品番EA934SB-10
セット内容9点セット・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)・18W電熱補修コテ・耐熱保護ジェル・ツヤ消しウール・耐熱調色プレート18W電熱補修コテ仕様 ・AC100V ・こて先温度150℃以上・全長:260mm(コード含)
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。