接着剤・補修材 :「エポキシ 828」の検索結果
急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。
用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。
トラスコ品番393-9448
セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g)
色(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色
タイプチューブ・急速硬化
容量(g)30
可使時間(分)(25℃)約5
主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材
硬化時間(時間)(25℃)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.03L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。