接着剤・補修材 :「瞬間接着剤 耐熱 耐衝撃」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・より幅広い素材に使用できる、超多用途タイプの接着剤。
これさえあれば、ほとんどの素材を接着可能 (フッ素樹脂、シリコーン樹脂を除く)。
通常の接着剤ではつきにくいプラスチック (ポリプロピレン、ポリエチレン) にも対応。
ポリプロピレン (PP)、ポリエチレン (PE)、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、タイル。
金属、陶磁器、皮革、布、発泡スチロール、ガラス、石材、コンクリートなどに対応。
・無溶剤形。
柔軟性、耐熱性、耐水性、耐衝撃性のそれぞれに優れ、屋外でも使用可能。
ある程度の凹凸や、すき間がある面も接着できる (充填接着可能)。
使いやすいペースト状。
小分けタイプで、ムダなく使える(小分けチューブ)
用途接着しにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも使える
成分変成シリコーン(65%以上)、アクリル樹脂(26%以上)、硬化促進剤
タイプペースト状
幅W×厚さ×高さH(mm)21×14×59
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量9mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1パック(5g×2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。