接着剤・補修材 :「嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
完全硬化時間24時間
適合温度(℃)-55~150
主なワーク3次元形状
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。
トラスコ品番366-6743
液色赤
適合ねじ(mm)10~25
破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32
比重1.1
硬化時間(分)20
完全硬化時間24時間
適合温度(℃)-55~150
危険等級Ⅲ
強度高強度
強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50mL)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。