接着剤・補修材 :「タイル 修理」の検索結果
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。
仕様初期密着(時間):1~2
付属品仕上げヘラ
成分水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
硬化時間(時間)最終:24~48
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工量約60×60cm
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。