セメント/アスファルト (5) 補修材 (2) カテゴリ: 接着剤・補修材ブランド: アサヒペンすべて解除
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン (2件のレビュー) ¥ 1,079~税込 ¥ 1,187~
1個(350mL)ほか
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ひび割れに流しこむだけ仕上げヘラ付き雑草の生え抑制に水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途 コンクリートの補修に 材質 アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 色 グレー 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用) アサヒペン ¥ 1,079~税込 ¥ 1,187~
1個(350mL)ほか
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ひび割れに流しこむだけ仕上げヘラ付き雑草の生え抑制に水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途 アスファルトの補修に 材質 アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 色 ブラック 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用) アサヒペン 当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ひび割れに流しこむだけ仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途 屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。 付属品 仕上げヘラ 成分 顔料、水 材質 アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm) 約91×46×215 色 ブラック 質量(g) 約326 内容量(mL) 200 乾燥時間(時間) 内部:約48 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面乾燥時間 夏季:約3時間、冬季:約6時間 施工量 約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン (1件のレビュー) 当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ひび割れに流しこむだけ仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途 屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。 付属品 仕上げヘラ 成分 顔料、水 材質 アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm) 約91×46×215 色 グレー 質量(g) 約326 内容量(mL) 200 乾燥時間(時間) 内部:約48 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面乾燥時間 夏季:約3時間、冬季:約6時間 施工量 約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
ワンタッチ 目地補修材(カベ用) アサヒペン 当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途 屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品 仕上げヘラ 成分 顔料、水 材質 アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm) 約91×46×215 色 グレー 質量(g) 約326 内容量(mL) 200 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面乾燥時間 夏季:約4時間、冬季:約6時間 施工量 約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
オールワンモルタル アサヒペン (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
バツグンの塗りやすさ!補修・下塗りを1発施工!ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。
用途 未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。 成分 ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂 色 グレー 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
床用流し込みセメント アサヒペン (3件のレビュー) 当日出荷
施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
用途 コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。 色 グレー系 材質 ポルトランドセメント/骨材/樹脂 液性 アルカリ性 可使時間(分) 標準期:6 危険物の類別 非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります 替えスティック goot(太洋電機産業) 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
ミニメルター10α ホーシン(HOSHIN) 税込 ¥ 769,780 ¥ 699,800 バスケットへ
GVポンプユニット AUTONICS(オートニクス) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ