水漏れを瞬間止水!!。超速硬!約7分。コンクリートやモルタルなどのひび割れ、水もれを補修することができます。すばやく固まるので、効果的に水もれを止めることができます。
用途地下室、壁面、池や屋内外のコンクリートやモルタル、レンガなどのひび割れや水もれの補修に。
色グレー系
硬化時間(分)標準期(20℃):7、夏期(30℃):5、冬期(5℃):11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×128
質量(g)830
施工量約0.4L
材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂
液性アルカリ性
可使時間(分)標準期:5
アズワン品番65-2074-07
危険物の類別非危険物
特性速乾
1個(750g)
¥799
税込¥879
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。