4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。 グレー 硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間 セット内容セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm2)140(10mm厚仕上げ時)
1個(300g)
589 税込648
当日出荷

使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 短時間で硬化するので、素早い補修を要する場面に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に グレー 硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約15分、夏期(30℃):約10分、冬期(5℃):約20分【実用可能】 標準期(20℃):約30分、夏期(30℃):約30分、冬期(5℃):約60分 セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
589 税込648
当日出荷

アサヒペンカップセメント 白セメント
エコ商品
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 白色のインスタントセメントなので、白色系の建造物や、しっくい・目地などの補修に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロックの補修に。タイル目地の補修に。 ホワイト 硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間 セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
599 税込659
当日出荷

使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
グレー 特性防水 硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間 セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
599 税込659
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります