接着剤・補修材 :「弾性目地材」の検索結果
低モジュラス 応力緩和性、被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)
用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、等
外観ペースト状
押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)58
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
指触乾燥時間(時間)2(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
硬化速度(日)6(5℃)、1(23℃)、1(35℃)(5mm厚完全硬化)
複合パネル等でお互いに異なる熱膨張係数の部材を張り合わせる用途。
外壁クラック補修用目地材。
耐薬品性が要求される用途の目地材。
湿潤コンクリート、モルタルへの接着が要求される用途の目地材。
石材打ち込みPC板の裏面処理用接着剤。
生コン打継用接着剤。
大型タイル、石材、人造大理石、結晶化ガラス等の接着剤。
2成分形弾性エポキシ接着剤の代替用途。
車両、保冷車、コンテナー等の構造用接着剤。
色グレイ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(320mL)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。