19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
成分1成分形ポリサルファイド系 適合アルミ・コンクリート=No.40 等級JSIA-027045 F☆☆☆☆ 比重1.31 外観ペースト状 有効期間6ヶ月 押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 タックフリータイム(時間)5(23℃) 硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
1本(320mL)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シーカ・ジャパンクイッ急NB
1成分形速乾性下地処理用シーリング材です。
1箱(320mL×10本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーカ・ジャパンSC-MS2NB
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途金属カーテンウォール・パネル目地、Pca板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地、等 外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)ペースト状、(カラーマスター)ペースト状 押出し性4秒(5℃)、3秒(23℃) 弾性復元性(%)90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:10:3.7 指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、10(5・6・7・8月製造) 引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.3、(モルタル)0.3
1箱(4L×2缶)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

シーカ・ジャパンハマタイト クイッ急 NB
1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能 グレイ 成分1成分形ポリウレタン系シーリング材 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(320mL)
949 税込1,044
4日以内出荷

シーカ・ジャパンハマタイト SC-MS1NB-LM
1成分形で変性シリコンのシーリング材で、応力緩和性、被塗装性に優れる低モジュラスタイプです。
用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地等 適合アルミ・コンクリート = No.40 比重1.47 有効期間12ヶ月 押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 タックフリータイム(時間)4(23℃) 硬化速度(日)5℃:6、23℃:1、35℃:1(5mm厚完全硬化)
1本(320mL)
特価
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シーカ・ジャパンSC-PU2NB
低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等 外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状 押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃) 弾性復元性(%)90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比基剤:硬化剤=100:450 指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造) 引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
1箱(6L×2缶)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

シーカ・ジャパンHAMATITE SC-PS1NB
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
タイプノンブリードタイプ 比重1.31 外観ペースト状 有効期間6ヶ月 耐久性8020 体積変化(%)9(損失) 弾性復元性(%)90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
1箱(320mL×20本)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シーカ・ジャパンハマタイト SC-PU1NBカート
1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等 比重1.36 有効期間9ヶ月 押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40 タックフリータイム(時間)3時間(23℃) 硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
1本(320mL)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーカ・ジャパンSC-MS1-NB-LM
低モジュラス 応力緩和性、被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)
用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、等 外観ペースト状 押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃) 弾性復元性(%)58 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 指触乾燥時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1 硬化速度(日)6(5℃)、1(23℃)、1(35℃)(5mm厚完全硬化)
1箱(320mL×10本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シーカ・ジャパンハマタイト SC-SD1NB
窯業系サイディングボード専用 従来の「さいでぃんクン+1」同様のサイディングボードに対する接着性・目地の動きに対する追従性や耐久性を有しつつ、目地に塗装する場合の塗膜へのノンブリード性能も考慮した製品です。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
6,398 税込7,038
4日以内出荷

SC-PU2・NB専用カラー ライトグレー
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(50g)
599 税込659
4日以内出荷

シーカ・ジャパンハマタイト SC-PU2NB 促進剤
SC-PU2NB 促進剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(35g)
229 税込252
4日以内出荷

シーカ・ジャパンハマタイト SC-MS2NB/SUPERⅡ
2成分形の変性シリコーン系で、耐候性、耐久性、動的追従に優れる低モジュラスタイプです。
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、サッシまわり目地等 適合アルミ・コンクリート=No.40 比重1.2 有効期間6ヶ月 押出し性5℃:4秒、23℃:3秒 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 タックフリータイム(時間)アルミ:4時間、モルタル:10時間、ガラス:24時間(23℃)
1缶(4L)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

シーカ・ジャパンハマタイト SC-PU2NB 遅延剤
SC-PU2NB 遅延剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(35g)
229 税込252
4日以内出荷

ハマタイト SC-MS2NBの促進剤
危険物の類別非危険物
1個(45g)
229 税込252
4日以内出荷

ハマタイト SC-MS2NBの遅延剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(40g)
229 税込252
4日以内出荷

シーカ・ジャパンプライマー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(155g)
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

シーカ・ジャパンハマタイト
塗料非汚染ノンブリードタイプ
用途塗装仕上目地(コンクリート・ALC) 成分2成分形ポリウレタン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合プライマーNo.30
1缶(6L)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング