接着剤・補修材 :「下塗りパテ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
強力な接着と微弾性でクラックの発生を抑制する下塗用パテ。可使時間60分タイプ施工可能面積:約100m2(混水量1袋に対し水1.0~1.1L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)5(2.5×2個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約100(混水量1袋に対し水1.0~1.1l)
1箱(5kg)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間60分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)16(4×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
1箱(16kg)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)16(4×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約200~300(混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
1箱(16kg)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。