接着剤・補修材 :「ホルムアルデヒド」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーコーコナパテV120
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(分)120 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装用 中上付け用パテ DIY製品。 ひび割れやカケの部分の補修に最適です。 プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 規格JIS5669 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大2
1箱(700g×12缶)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装下地専用に開発された可使時間30分タイプです。 粒子を細かくヤセを極限まで減らしました。 羽根のように軽いヘラさばきを実現しました。 ブリッジテープとの併用できれいな仕上がりです。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。 硬化時間(分)60 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(3kg)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。 硬化時間(分)90 可使時間(分)60 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1袋(4kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部用 下パテ。 JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 ピンクグレー 特性防火 規格JIS5669 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)10
1缶(12L)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーMKⅢパテ
内装用 中上兼用パテ 研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 規格JIS5669 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大2 主なワークパーツ
1缶(12L)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

内外部用 下パテ カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。 カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。
用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.5kg×4缶)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

内部用 上下兼用パテ 目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)10
1箱(2.5L×2缶)ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーコナパテV60
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。 可使時間(分)60 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1袋(5kg)ほか
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスをはがした後に壁面に残る裏紙を抑えることができるパテ。
用途内部用 クリーム 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3kg×2個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

内外部用 上パテ 溶剤系フッ素塗料まで施工可能な内外部用薄付けパテ。 鏡面仕上げに最適。
用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)0.5
1缶(20kg)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部用 中パテ 目止めに優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(20kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

内部用 下パテ 従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 ピンクグレー 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)10
1缶(12L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

内外部用 厚付け用パテ 厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整 規格厚付け用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)5
1箱(2.5L×2缶)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーMKダンパテ
内装用 上パテ 微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 規格薄付け用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1箱(2.5L×2缶)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。 硬化時間(分)150 可使時間(分)120 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1袋(4kg)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーSパテ
内装用 中上兼用パテ 抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 淡グレー 規格JIS5669 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)1.5 主なワークパーツ
1缶(20kg)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

用途コテ用 各種ボード・ケイカル板・コンクリートモルタウ 硬化時間(時間)間隔4以上 塗布方法金ゴテ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水)0~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1 塗付量(kg/m2)下付け:0.5、仕上塗り:0.9
1缶(3kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部用 下パテ ・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。 ・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。 ・軽快にのびのある作業性を実現しました。 ・無希釈、無撹拌でご使用できます。
用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 特性防火 規格JIS5669申請中 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)10
1缶(12L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ローラー用 各種ボード・ケイカル板・コンクリートモルタウ 硬化時間(時間)間隔3以上 塗布方法刷毛・ローラー(中毛) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水)0~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 塗付量(kg/m2)0.30~0.40(合計塗布量)
1缶(3kg)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

用途ローラー用 各種ボード・ケイカル板・コンクリートモルタウ 硬化時間(時間)間隔3以上 塗布方法刷毛・ローラー(中毛) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水)0~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 塗付量(kg/m2)0.30~0.40(合計塗布量)
1缶(15kg)
44,980 税込49,478
4日以内出荷

内部用 下パテ 目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 乳白色 特性防火 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)1.5 主なワークパーツ
1箱(4kg×4缶)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります