コナパテFメーコー(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1袋(5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
キメが細かく、理想的な上パテです。硬化が早く、工期短縮が出来ます。
下パテ(コナパテV)との接着が良好です。クロス下地及び塗装下地調整に最適です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。pH8~9(アルカリ性)可使時間(分)120接着強度(N/mm2)(石こうボード)0.2以上下地破壊、(ベニヤ)0.2以上パテ内部破壊、(スレート)0.3以上パテ内部破壊危険物の類別非危険物主なワークパーツ
コナパテV120メーコー¥2,098~税込¥2,308~
1袋(5kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。
硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(分)120主なワークパーツ危険物の類別非危険物
コナパテV60メーコー7日以内出荷
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。
硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
ノンクラックノックス税込¥24,178¥21,980