1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォモジャパンハンディクリーナー
ウレタン専用洗浄剤。ハンディクリーナー#500はアセトンを主成分とするウレタン専用の洗浄剤です。1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム専用ガンの先端や内部の洗浄用として、また2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームボンベタイプ商品のノズルの洗浄用としてお使いください。
用途ガンやノズルの洗浄に最適(1液性専用ガンの洗浄・2液性ボンベタイプ商品の専用ノズルの洗浄) 付属品なし 内容量(g)340 主成分アセトン 発泡体積(L)40 危険等級 認定番号F☆☆☆☆:JAIA-012999 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量405mL 関連資料SDS(安全データシート)(0.43MB) 危険物の性状水溶性
1本(436mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります