LOCTITE 271LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34使用温度範囲(℃)-55~150液色赤硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
替えスティックgoot(太洋電機産業)税込¥5,718¥5,198
ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)税込¥769,780¥699,800
GVポンプユニットAUTONICS(オートニクス)税込¥142,780¥129,800
ポンプ補修キットAUTONICS(オートニクス)税込¥6,598¥5,998