接着剤・補修材 :「発泡 レンガ」の検索結果
超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。
PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。
主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム
仕様中粘度型
色透明
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-55~80
参考/旧型式406-20N
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)10~20(at22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン
主なワークパーツ
中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。
色淡黄色透明
タイプ超高速難接着用
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm2)25~31
粘度(mPa・s)600~1200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)180~300
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着可能、PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能
トラスコ品番814-8165
色透明
質量(g)7
容量(g)3
使用温度(℃)-55~80
粘度(mPa・s)70~110
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)5~20
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット(50本)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修
成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)
種類化学反応形接着剤
主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水、耐熱、耐衝撃
危険物の性状非水溶性
1個(20g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤。接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適。柔軟塗膜で衝撃に強い。水やUVに強く屋外でも。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修
成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%)
種類変性シリコーン系接着剤
使用温度範囲(℃)-40~120
主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃、耐水
1個(20g)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。