3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml
高強度のロックとシール。 加熱によりはみ出し部も硬化。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのネジの固定、嵌め合いに最適 仕様嫌気性 トラスコ品番814-8147 材質アクリル樹脂 赤(こはく) 容量(mL)250 質量(g)275 使用温度範囲(℃)-55~100 粘度(mPa・s[cP])8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー【推奨】7649、7471 主なワーク3次元形状
1箱(10個)
289,800 税込318,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEねじロック剤915
永久固定用の遅硬化型です。黄銅ボルト、ねじ継ぎ手のロックとシールに適しています。
タイプ遅硬化型 使用温度範囲(℃)-55~150 分類嫌気性 破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/28 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649 主なワーク3次元形状
1箱(250mL×10本)
219,800 税込241,780
106日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ネジロック剤 210 RED
高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。 仕様高強度 適合(推奨硬化促進剤)7471、7649 使用温度範囲(℃)-55~100 破壊トルク/脱出トルク(Nm)15/15 主成分嫌気性 粘度(mPa・s)8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(250mL×10本)
139,800 税込153,780
9日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります