接着剤・補修材 :「瞬間接着剤 耐熱 耐衝撃」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、耐水、耐衝撃に優れた高い耐久性を持ち合わせています。(耐熱120℃)。塗りたい場所にピンポイントに接着。細かい場所に最適。サイドボタンと極細ノズルで液量を自在に調整可能。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、木材、金属、陶磁器などの接着に。 主成分シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0045L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(5g)
589 税込648
当日出荷

耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。 大きなすき間のある箇所。 主な用途プラスチック、金属、エラストマー 特性耐衝撃、耐熱 仕様ジェルタイプ 透明 質量(g)20 時間固着時間(22℃)/50~100秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤410
優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています。また、70℃×95%×1000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する構造用接着剤です。100℃×1000時間の熱エージングでも、およそ80%の強度を維持します。
特性耐衝撃、耐はく離性 タイプ耐衝撃耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)22 粘度(mPa・s)1700~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)60~120 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性が要求されるアプリケーションに適した汎用性接着剤です。優れた耐衝撃性とはく離性です。
特性耐熱性、耐衝撃性、はく離性 透明 タイプ耐衝撃耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)18~26 粘度(mPa・s)4000~8000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)20~50 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。
用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。 マグネット(フェライト)などの接着。 主な用途ゴム、金属、プラスチック 特性耐衝撃、耐熱 仕様高粘度型 タイプ耐衝撃・耐熱タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)1700~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)22 固着時間(秒)60~120(22℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤4210
特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
特性耐熱性 タイプ耐衝撃耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~120 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)23~27 粘度(mPa・s)110~210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)90~150 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 構造用接着剤325
電気モーターのような熱サイクルにさらされる製品に使用できます。金属やセラミックなどの剛性部品の接着に適しています。
薄茶 タイプ耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~175 分類嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)11 粘度(mPa・s)14,000~25,000 危険等級 固着時間(分)5 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7071 主なワークパーツ
1箱(50mL×10本)ほか
61,980 税込68,178
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 耐衝撃・耐熱用
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。マグネット(フェライト)などの接着。マグネット(フェライト)などの接着。不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。 トラスコ品番249-6813 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.03mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 瞬間接着剤382
タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
特性耐熱性 仕様基板電子部品用 透明 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)18~26 粘度(mPa・s)4,000~8,000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)20~50 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤4211
特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
特性耐熱性 タイプ耐衝撃耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~120 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)25 粘度(mPa・s)1700~3450 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)210 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 4210
耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発しました。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持します。
用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに。 トラスコ品番128-5983 材質シアノアクリレート系 使用温度範囲(℃)-55~120 容量(g)20 粘度(mPa・s)110~210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1箱(20g×10本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 411
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。衝撃 熱に対して耐性を持ちます。 トラスコ品番199-1624 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 4211
耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発 。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持
用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに使用 トラスコ品番412-9424 材質シアノアクリレート系 使用温度範囲(℃)-55~120 容量(g)20 粘度(mPa・s)1700~3450 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 特性耐熱 固着時間(秒)210 危険物の性状非水溶性
1箱(20g×10本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4204 20g
優れた耐熱性で熱老化が少ない 耐湿性・耐薬品性に優れる 耐衝撃性と耐剥離性あり 高粘度
用途多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材に トラスコ品番814-8160 材質シアノアクリレート系 淡黄色透明 質量(g)20 容量(g)20 使用温度(℃)-55~120 粘度(mPa・s)2000~6000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)20~30 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(10本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g
優れた耐熱性で熱老化が少ない 耐湿性・耐薬品性に優れる 耐衝撃性と耐剥離性あり 中粘度
用途多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材に トラスコ品番814-8159 材質シアノアクリレート系 淡黄色透明 質量(g)20 容量(g)20 使用温度(℃)-55~120 粘度(mPa・s)150~600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)10~20 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(10本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイブリッド接着剤4090
様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間。優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。
用途金属、プラスチック、ゴム。 長さ(mm)8 幅(mm)30 (主剤/硬化剤)グレー 容量(mL)50 高さ(mm)3 使用温度範囲(℃)150 容量(g)50 可使時間(分)(23℃)4~6 主な用途金属、プラスチック、ゴム 粘度(mPa・s)ジェル状 危険等級 固着時間(分)(23℃)4~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動 危険物の性状非水溶性
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR
構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。 特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性 適合面接着 使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シアノアクリレート、エポキシ 比重(A)1.01、(B)1.06 形態2液-混合要 伸び(%)3.6 粘度 可使時間(分)3~5 外観淡白色(混合時) 硬化条件混合後室温硬化 粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000 危険等級 固着時間(分)4~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比1:1 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)65~69 ガラス転移点(℃)88 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ウルトラタックパック 380
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。 トラスコ品番582-5144 使用温度範囲(℃)-55~100 容量(g)28 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)70~110 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001L 固着時間(秒)(23℃)60~120 危険物の性状非水溶性
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります