接着剤・補修材 :「硬化肉盛用」の検索結果
関連キーワード
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。
硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。
主な用途基板、電子部品
仕様高粘度
材質/仕上主成分:シアノアクリレート系
色透明
質量(g)30
使用温度範囲-55~80℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(軟鋼)35秒
固着時間(秒)20~50(at22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。
硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用
トラスコ品番814-8151
材質主成分:シアノアクリレート
色透明
質量(g)75
容量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット(10本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。