接着剤・補修材 :「粉砕機」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤。高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
用途配管。集塵機。シュート。粉砕機 トラスコ品番578-3955 灰色 容量(kg)10 容量(g)10000 耐熱温度(℃)232(乾燥時) 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)2(148℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000118mL 特性耐摩耗 危険物の性状非水溶性
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります