接着剤・補修材 :「表面補修材」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7452
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。 透明 有効時間(塗布後)1分 粘度(mPa・s)0.3~0.5 希釈溶剤アセトン 乾燥時間(秒)30以下(at20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類
1箱(10本×20mL)ほか
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ。パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能 トラスコ品番628-8933 材質エポキシ接着剤(補修剤) 灰色 容量(g)113.4 耐熱温度(℃)121 可使時間(分/25℃)2.5~5 硬化時間(分)10(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
73,980 税込81,378
欠品中

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります