5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)
二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
用途金属部分の補修。再組み付け用。 タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)105 可使時間(分)30 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)6(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 塗布面積(cm2)278 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80
1セットほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤。速硬化:4時間。耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ。混合が容易
用途コーティング 耐熱温度(℃)-30~120 可使時間(分)15 硬化時間(分)240(25℃) 硬化時間(時間)速硬化4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐摩耗 危険物の性状非水溶性
1箱(3kg×2個)ほか
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965)
鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。 トラスコ品番389-2131 セット内容本体、ミキシングノズル1本 材質主成分:エポキシ樹脂 灰色 使用温度範囲(℃)-29~93 容量(g)50 可使時間(分/25℃)3~4 硬化時間(分)10(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)
71,980 税込79,178
欠品中

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)コンベアベルト補修剤 PC7352
2液型ポリウレアのゴム補修材で、コンベヤベルトやその他のゴム補修用に設計されたポリウレア技術を応用したゴム補修材。優れた接着性、柔軟性、耐候性、耐薬品性があります。垂直面でも垂れない粘性を持ちます。
用途ゴムベルトの穴、破損した端部の補修。肉盛り塗布が可能。 トラスコ品番568-6592 伸び(%)375 可使時間(分)(23℃)4 可使時間(分/25℃)4分 硬化時間(分)2(25℃) 硬化時間(時間)約2 危険物の類別非危険物 特性耐候、耐薬品 塗布面積(cm2)塗布可能:656 剪断強度(N)軟鋼引張り:3.5
1箱(3個)
62,980 税込69,278
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています 仕様2液混合型 材質エポキシ系樹脂 質量(g)134 容量(g)113.4 可使時間(分)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比2.5 硬化時間24時間 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります