1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所 グレー 粘度中粘度 硬化時間(分)40.0 容量(mL)50 質量(g)80 仕様ガンタイプ2液混合型 主成分エポキシ樹脂 主な用途プラスチック、ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性電気絶縁性 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります