毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
硬化が早く作業が短縮できます。
ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。
仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合
寸法(Φmm×Lmm)11.5×200
主成分EVA樹脂
収納本数(本)51
主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
オープンタイム(秒)約30
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
高吐出タイプで作業性向上。
手元スイッチでON/OFFが容易。
スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。
バランサーへの取付が可能。
電源タイプAC電源式
仕様接着供給式/引き金式使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト
トラスコ品番453-6304
全長(mm)248
質量(g)800
全幅(mm)34
定格電圧(V)AC100
全高(mm)228
コード長さ(m)1.78
本体質量(g)約360(コード除く)
定格消費電力(W)19
予熱時間7~8分
ノズル内径(Φmm)2.4~3.0
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
色淡黄褐色
直径(Φmm)11.5
長さ(mm)200
箱入数51
質量(kg)1.04(箱)
適合HMGLM1
トラスコ品番382-3512
主成分EVA
軟化点(℃)約82
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
オープンタイム(秒)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1箱(51本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。
仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合
トラスコ品番453-6321
色黄褐色
寸法(Φmm×Lmm)11.5×200
主成分EVA樹脂
収納本数(本)51
主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
軟化点(℃)90±5
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
オープンタイム(秒)約15
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
温度調節機能付です。
特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
電源タイプAC電源式
適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト
トラスコ品番453-6312
質量(g)835
電源(V)AC100
消費電力(W)100
設定温度(℃)100~200
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)0.7~1.1/h
主なワークパーツ
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。