接着剤・補修材 :「eva」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・USB充電式:USBケーブル×1
・暗所を照らすLEDライト付
・グルースティック×10付属
用途木・紙・革・布・プラスチック・金属・ガラス類の接着に
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)目安:最大約3(空→フル充電)
セット内容本体×1、グルースティック×10、USBケーブル×1、収納ケース×1
材質グルースティック:EVA樹脂
質量(kg)約0.17
電源(V)【本体】DC3.7 内蔵バッテリー 、【内蔵バッテリー】3.7
ケーブル長(m)約0.58
温度(℃)(グルースティック)融解:約85
使用温度(℃)接着部:約130
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×48×105
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
連続使用時間(分)最大約30(満充電時)※消し忘れ防止機能により約10分経過すると電源が切れます
電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可
バッテリー電圧(V)3.7
予熱時間約60秒
入力電流(mA)充電プラグ:500
危険物の類別非危険物
グルースティック径(Φmm)7.5
主なワークパーツ
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。