接着剤・補修材 :「砂壁 塗装」の検索結果
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。
京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。
強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。
優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。
仕様接着剤入り聚楽壁
成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他
種別一坪用
材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60
乾燥時間(時間)48
危険物の類別非危険物
施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)
適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁
乾燥時間約3~5日
日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。
従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。