接着剤 (4) カテゴリ: 接着剤・補修材ブランド: タイルメントすべて解除
MSフロアー10 タイルメント ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1箱(2kg×9本)
翌々日出荷
内装床面へのタイル・石材施工用として開発された1液反応硬化形変成シリコーン樹脂系接着剤です。初期硬化性に優れ、硬化後はほどよい硬さを保持することで、下地の変形や局部荷重による仕上げ材への不具合影響を低減します。
使用方法 【下地の調製】1.タワミのない厚手の合板を使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調製及び清掃】1.木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをします。2.接着不良の原因となるホコリ・油分・錆・塗料などを取除きます。【仕上げ材の確認】1.接着施工する前に、仕上げ材の欠損や反りのある物は取除きます。【接着剤の塗布】1.接着剤を平ゴテを用いて、下地に押し付けるよう均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に仕上げ材を張り終えることのできる面積として下さい。2.接着剤を塗布した後、クシ目ゴテ(図1:参照)を用いて均一にクシ目をたてます。チェック:厚塗り、薄塗り、塗布むらなどは接着不良の原因となりますので注意して下さい。クシ目ゴテはタイルサイズに合わせて適時変更して下さい。【仕上材の張り付け】1.クシ目を立てた後すぐに仕上げ材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。チェック:張付け可能時間は環境により異なります。2.叩き板などを用いてよく圧着します。仕上げ材裏面全体に接着剤が付着するようにします。【養生】1.施工完了後、接着剤を硬化させるために夏期は1日以上、冬期は3日以上水が掛からないように養生します。【目地詰め】1.目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく、又、接着剤が硬化していることを確認します。2.目地用ゴムゴテを用いて目地材を完全に充てんされるように塗り込みます。床暖房設備なし:セメント系目地材(CG-512)床暖房設備有り:エポキシ系目地材(TAグラウトEP)3.仕上げ材表面に残った目地材はゴムゴテを用いて拭き取った後、湿したスポンジで拭き取ります。4.目地部が乾燥した後、よく絞った布で再度きれいに仕上げ材表面の残った目地材を拭き取ります。(施工当日に拭き取って下さい) 規格 JIS A 5549認証品、JAIA 4VOC基準適合 主成分 変成シリコーン樹脂 標準使用量 【合板下地】(5×5×10mm角ノッチゴテ)2.0~2.4kg/m2 、0.8~1.0m2 /2kg、(7×7×14mm角ノッチゴテ)3.0~3.4kg/m2 、0.5~0.6m2 /2kg 貼合せ可能時間 30分以内(23℃) 外観 灰白色、マスチック状 使用箇所 屋内の乾式床面 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 適応下地 木質系(床暖房可)(根太間隔303mmピッチ、合板厚み12mm以上を使用) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
タックプレミアエコBOX タイルメント ¥ 6,298~税込 ¥ 6,928~
1缶(10kg)ほか
翌々日出荷
屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。
使用方法 【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。 規格 JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合 主成分 天然ゴムラテックス 標準使用量 【モルタル下地】250~300g/m2 、3.3~4.0m2 /kg【合板下地】200~250g/m2 、4.0~5.0m2 /kg 貼合せ可能時間 (待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃) 外観 乳白色、粘稠液 使用箇所 屋内の床面 危険物の類別 非危険物 適応下地 モルタル、合板、SL下地(セメント系) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
タックボンドプレミア タイルメント 5日以内出荷
屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。
使用方法 【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。 規格 JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合 主成分 天然ゴムラテックス 標準使用量 【モルタル下地】250~300g/m2 、3.3~4.0m2 /kg【合板下地】200~250g/m2 、4.0~5.0m2 /kg 貼合せ可能時間 (待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃) 外観 乳白色、粘稠液 使用箇所 屋内の床面 危険物の類別 非危険物 適応下地 モルタル、合板、SL下地(セメント系) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
石材張り用接着剤 タイルメント (1件のレビュー) 翌々日出荷
JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
用途 適用箇所:屋内の壁面
適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く)
適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル 仕様 浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm) トラスコ品番 366-8142 セット内容 主剤10kg+硬化剤10kg 質量(kg) 22.42 JIS規格 A 5548 タイプⅠ F★★★★ 主成分 (主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン 可使時間(分) 40以内/23℃ 標準使用量 1.6~2.5kg/m2 (平滑面の場合) 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA 4VOC基準適合 外観 (主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状 張付け可能時間(分) 30以内/23℃ 塗布面積(m2 /kg) 0.4~0.6(平滑面の場合) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります 替えスティック goot(太洋電機産業) 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
ミニメルター10α ホーシン(HOSHIN) 税込 ¥ 769,780 ¥ 699,800 バスケットへ
GVポンプユニット AUTONICS(オートニクス) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
ポンプ補修キット AUTONICS(オートニクス) 税込 ¥ 6,598 ¥ 5,998 バスケットへ