JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
用途適用箇所:屋内の壁面
適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く)
適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル
仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)
トラスコ品番366-8142
セット内容主剤10kg+硬化剤10kg
質量(kg)22.42
JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★
主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン
可使時間(分)40以内/23℃
標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状
張付け可能時間(分)30以内/23℃
塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面
適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど
適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下
主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂
標準使用量2.0~2.5kg/m2
張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内
塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)
主なワークパーツ
トラスコ品番132-5929
容量(mL)333
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
保温・防音・断熱工事用スピンドル鋲、FPファスナーを施工するのに適した変成シリコーン樹脂系接着剤です。空気中の湿気(水分)で反応・硬化する1液接着剤です。初期接着力及び施工性に優れています。
形状ラミネートチューブ
適合場所屋内の壁面及び天井面(折版屋根は除く)
適応下地コンクリート、モルタル、金属、けい酸カルシウム板、フレキシブル板
適合仕上げ材:スピンドル鋲、FPファスナー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量250g
1本(250g)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
トラスコ品番132-5873
容量(mL)333
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
トラスコ品番132-5867
質量(kg)14
容量(kg)14
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1セット(10本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
トラスコ品番132-7416
容量(mL)333
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
トラスコ品番132-5931
容量(mL)333
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
トラスコ品番132-5907
質量(kg)15
容量(kg)【A剤】5【B剤】10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
1セット(10本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1セット(10本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1セット(50本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1セット(50本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トラスコ品番132-5921
容量(mL)320
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット(10本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
トラスコ品番126-9805
質量(kg)2.2
容量(kg)2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット(9個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番132-5904
容量(mL)333
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット(10本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
トラスコ品番132-5930
質量(kg)5
容量(kg)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット(4缶)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1セット(50本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トラスコ品番132-5879
容量(mL)180
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(50本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トラスコ品番132-5894
容量(mL)333
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
トラスコ品番132-5935
容量(mL)333
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
トラスコ品番132-5918
容量(mL)333
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1セット(50本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1セット(10本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
トラスコ品番132-5855
容量(mL)320
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
トラスコ品番132-5868
質量(kg)10
容量(kg)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1缶
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
トラスコ品番132-7415
質量(kg)10
容量(kg)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1缶
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
トラスコ品番132-5864
容量(mL)320
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
トラスコ品番132-5913
質量(kg)1.2
容量(kg)1.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット(12本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
トラスコ品番132-5905
質量(kg)1
容量(kg)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット(12本)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
トラスコ品番126-9804
質量(kg)2.2
容量(kg)2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット(9個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番132-5870
質量(g)50
容量(g)【主剤】25【硬化剤】25
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
内装床面へのタイル・石材施工用として開発された1液反応硬化形変成シリコーン樹脂系接着剤です。初期硬化性に優れ、硬化後はほどよい硬さを保持することで、下地の変形や局部荷重による仕上げ材への不具合影響を低減します。
使用方法【下地の調製】1.タワミのない厚手の合板を使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調製及び清掃】1.木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをします。2.接着不良の原因となるホコリ・油分・錆・塗料などを取除きます。【仕上げ材の確認】1.接着施工する前に、仕上げ材の欠損や反りのある物は取除きます。【接着剤の塗布】1.接着剤を平ゴテを用いて、下地に押し付けるよう均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に仕上げ材を張り終えることのできる面積として下さい。2.接着剤を塗布した後、クシ目ゴテ(図1:参照)を用いて均一にクシ目をたてます。チェック:厚塗り、薄塗り、塗布むらなどは接着不良の原因となりますので注意して下さい。クシ目ゴテはタイルサイズに合わせて適時変更して下さい。【仕上材の張り付け】1.クシ目を立てた後すぐに仕上げ材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。チェック:張付け可能時間は環境により異なります。2.叩き板などを用いてよく圧着します。仕上げ材裏面全体に接着剤が付着するようにします。【養生】1.施工完了後、接着剤を硬化させるために夏期は1日以上、冬期は3日以上水が掛からないように養生します。【目地詰め】1.目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく、又、接着剤が硬化していることを確認します。2.目地用ゴムゴテを用いて目地材を完全に充てんされるように塗り込みます。床暖房設備なし:セメント系目地材(CG-512)床暖房設備有り:エポキシ系目地材(TAグラウトEP)3.仕上げ材表面に残った目地材はゴムゴテを用いて拭き取った後、湿したスポンジで拭き取ります。4.目地部が乾燥した後、よく絞った布で再度きれいに仕上げ材表面の残った目地材を拭き取ります。(施工当日に拭き取って下さい)
規格JIS A 5549認証品、JAIA 4VOC基準適合
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量【合板下地】(5×5×10mm角ノッチゴテ)2.0~2.4kg/m2、0.8~1.0m2/2kg、(7×7×14mm角ノッチゴテ)3.0~3.4kg/m2、0.5~0.6m2/2kg
貼合せ可能時間30分以内(23℃)
外観灰白色、マスチック状
使用箇所屋内の乾式床面
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適応下地木質系(床暖房可)(根太間隔303mmピッチ、合板厚み12mm以上を使用)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1箱(2kg×9本)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
トラスコ品番132-5927
容量(mL)333
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
トラスコ品番132-7414
容量(mL)333
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1セット(50本)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。