接着剤・補修材 :「シート用接着剤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スプレー幅3段階調節可。
はり合わせ時間が長い。
強力型。
用途透湿シートの接着。
ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着。
主な用途透湿シート、ポリエチレン・ポリプロピレンシート
仕様ガス抜きキャップ
成分SBR系溶剤形
トラスコ品番322-9564
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.207L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。
ポリエチレンシート・ナイロンシート。
ABS樹脂。
FRP。
皮革・ゴム・布・木などの接着。
主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木
成分SBR系溶剤形
標準使用量70~150g/m2(片面あたり)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
耐熱。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
不要な場所についてしまった接着剤、シーリング剤、塗料などを、さっと拭きとれる強力ふき取りシート。
大型サイズ。ウェット形。アルコール形。
用途木質・プラスチック系プロア材等に付着してしまった接着剤の除去
シーリング剤のふいのこぼれ除去
新築・リフォーム時の仕上げ用クロスとして。
成分エタノール・界面活性剤
こんなお得な商品も!

工業用強力万能接着剤「マルチ君」
モノタロウ
¥449
税込¥494
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
特性耐衝撃
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
強力。
スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。
金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。
成分シアノアクリレート系
速乾。柔軟性。淡黄色透明。
用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。
軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。
塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。
軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。
成分塩化ビニル樹脂系溶剤形
色淡黄色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します。
柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます。
刷毛塗りが可能です。
用途軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に
特性柔軟性、耐水性、耐薬品性
成分特殊エラストマー ウレタン
トラスコ品番752-0441
材質主成分:ウレタンエラストマー
質量(kg)1.2
色透明
容量(kg)1
比重0.88(20℃)
危険物の類別非危険物
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材軟質塩ビ
主なワークパーツ
1缶
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
初期タック良好。均一に塗布可能。養生の際、隙間をなくす。『アスベスト除去』の塵を密閉するポリシート固定用に最適!
用途各種工事におけるテーププライマー。ポリシートの固定。各種シートと木材、鉄骨の接着
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。