9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。 成分ウレタン樹脂系無溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550 環境対応健康住宅対応製品 規格JAIA 4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途低VOC 主な用途木材 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(600mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。 環境対応健康住宅対応製品 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550 成分ウレタン樹脂系無溶剤形 規格JAIA 4VOC基準適合 粘度(Pa・s)105±35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐水性、耐熱性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1本(760mL)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種木質床材の施工に適した、一液型変成シリコン樹脂系接着剤。木質床材に対し、優れた接着性で床暖房にも対応。束などにも優れた接着性があります。床なり防止効果があります。手絞り、ガン打ち、2通りの使用が可能。フローリング材(表面)に付着しても除去可能
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。床根太の接着。床暖房用木質床材の接着。鋼製束・プラスチック束の接着 主な用途木材 ホワイト 成分変成シリコーン樹脂系 耐熱温度(℃)-20~120 主なワークパーツ 規格JAIA 4VOC基準適合 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(760mL×12個)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格JAIA 4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 成分ウレタン樹脂系 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536、A5550 粘度(Pa・s)105±35 特性耐水性、耐熱性、耐油性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(760mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康住宅対応。VOC対策品。湿気硬化。床鳴り防止
用途木質フロア仕上げ材の直貼り施工 原材料ウレタン樹脂系無溶剤形 規格JAIA 4VOC基準適合 改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★、4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途低VOC 成分ウレタン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1パック(2kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で作業性にすぐれ、戸建て住宅の木質床組用として最適。 接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。 均一塗布ノズル付。 健康住宅対応。
用途木質フローリング床組用。 木質フロア仕上げ材と合板・パーティクルボードなど木質下地材の接着に。 環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 成分アクリル樹脂系エマルジョン系 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニシボンド PX280C-X
エコ商品
●フローリング表面に付着した接着剤が、硬化後でも除去が可能です。●耐熱・耐久性に優れています。●床鳴り防止タイプです。●コーキングガンと手搾りの2WAYタイプです。●日本接着剤工業会4VOC基準適合品です。●JIS F☆☆☆☆規格品です。
用途●木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工。 トラスコ品番384-2692 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量10kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります