ボンド SL220LB シリル基末端ポリマー系接着剤コニシ¥139,800税込¥153,780
1箱(333mL×20本)
5日以内出荷
低粘度。
速硬化。
スズ化合物を使用していない。
1液常温硬化型弾性接着剤。
RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。
ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。
充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。
弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。
初期接着強さを必要とする接着。
熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。
衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)450寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320粘度15~30Pa・s危険等級Ⅲ色調ブラック危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6660mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
クイックシールホーシン(HOSHIN)税込¥54,978~¥49,980~
目地棒大丸興業税込¥10,998¥9,998
目地棒大丸興業税込¥2,748~¥2,498~