接着剤・補修材 :「アクリル樹脂系エマルション」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート 外観白色 ペースト状 施工面積(m2)0.30kg 待機時間10~20分 貼合せ可能時間10~60分 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地 種類アクリル樹脂系エマルション形 仕様ビニル床・タイルシート 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間20~180分 外観乳白色 ペースト状 保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAYフローリング施工に最適なピールアップ形接着剤。専用はけ・専用治具・施工要領書のセット。
用途LAYフローリング専用接着剤 成分アクリル樹脂系エマルション形 時間待ち:約30分 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観乳白色 ペースト状 内容量(kg)3 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約30~50(吸水性下地)、50~75(非吸水性下地)
1缶(3kg)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。 成分アクリル樹脂系エマルション形 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間10~30分 外観白色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今日粘着のピールアップ形接着剤
用途ファブテックタイル、タイルカーペット、置敷きビニル床タイルに使える接着剤。 成分アクリル樹脂系エマルション形 時間待ち:20~60分 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観乳白色 ペースト状 内容量(kg)15 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150~375(下地により違いあり)
1缶(15kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります