即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム。成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能。具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計。へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能。硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途適用領域。型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗。クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング。鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空。シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み。型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作。説明書。金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。
仕様熱膨張率:0.0004 1/K
色グレー
質量(g)500
粘度コンシステンシー:ペースト状
耐用寿命5分(20℃、全質量20g)
耐久温度(℃)硬化材:-60~120
圧縮強度(N/mm2)最小:70
ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温)
比率構成部品A:構成部品B=1:1
使用条件完全硬化/養生条件:室温
引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5
養生時間最小/最大:4-24 h
密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.5kg
1本(500g)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。