用途屋上の塗膜防水下地処理、シート防水端末処理
外壁や屋上のコンクリート下地等のひび割れ、欠損補修
伸縮目地補修
成分一成分形ポリウレタン系
色グレイ
硬度23℃ JIS K 6253
比重23度:1.47
有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)
加熱減量(%)7
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)5℃:60%RH 60 JIS A 143923℃:50%RH 40 JIS A 143935℃:25%RH 60 JIS A 1439
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量0.32kg
1本(320mL)
¥809
税込¥890
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。