接着剤・補修材 :「塗料 ウレタン 硬化剤」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性区分8020適合 低モジュラスタイプ耐候 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ 鉛化合物非含有
用途塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分2成分形ポリウレタン 密度0.97 外観基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/- 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)85 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 混合比(基剤:硬化剤)25:100 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)9
1箱(6L×2缶)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります