絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(38)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](420)
  • エスコ(282)
  • スリーボンド(279)
  • セメダイン(223)
  • コニシ(145)
  • 家庭化学(138)
  • 3M(スリーエム)(123)
  • PROST's(110)
  • 信越化学工業(103)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(81)
  • 関西パテ化工(70)
  • マノール(59)
  • 高森コーキ(58)
  • ハウスボックス(54)
  • シャープ化学(53)
  • トーヨーマテラン(52)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
  • ヘルメチック(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品工場用瞬間接着剤 アズワン

    食品工場用瞬間接着剤

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。貯蔵安全性に優れています。食品衛生法適合。
    用途食品機械周辺部品の固定仕様硬化温度:常温クリア使用温度範囲(℃)5~80適合規格食品衛生法内容量(g)20保存温度範囲(℃)10~20(遮光)引張剪断強度(N/mm2)15危険等級アズワン品番3-8565-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L硬化時間約5秒危険物の性状非水溶性
  • シリコーンパテ アズワン

    シリコーンパテ

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    アズワン品番3-3215-01危険物の類別非危険物
  • 補修材 パワーパッチ アズワン

    補修材 パワーパッチ

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
    付属品ゴム手袋材質ファイバーグラス製テープ半透明耐熱温度(℃)-17~170硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)危険物の類別非危険物硬度(ショア D)79
  • 接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ アズワン

    接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ

    アズワン
    6,830税込7,513
    1個(330mL)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。
    成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13%不揮発分61%最高耐熱温度(℃)1700密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状)色調白色危険物の類別非危険物性状ペースト状所要量(kg/m2)(施工)1.0~1.5
  • 接着剤 インシュレーションアドヘッシブ 9800-BFシリーズ アズワン

    接着剤 インシュレーションアドヘッシブ 9800-BFシリーズ

    アズワン
    14,200税込15,620
    1缶(5kg)ほか
    10日以内出荷
    ケイ酸カルシウム保温材及び無機質耐火被覆材などの接着に適します。 耐火材間隙部の充填も可能です。
    使用温度範囲(℃)常温~1000色調灰色危険物の類別非危険物性状ペースト状(缶入り)
  • エポキシ接着剤 1kg アスファルト用 アズワン

    エポキシ接着剤 1kg アスファルト用

    アズワン
    9,702税込10,672
    1個
    当日出荷
    減速くんをアスファルトへ設置する為のエポキシ接着剤です。 本剤と硬化剤が1つの袋に入っているので、別の容器で混ぜ合わせる必要がありません。 ストッパーを外し、袋の上から混ぜ合わせる事ができます。
    仕様●2液タイプ●容量:1kg●使用方法:中央のストッパーを外し、よく混ぜてから穴の中と本体裏に塗布してご使用ください。アズワン品番67-7380-56危険物の類別非危険物
  • アスファルトピッチ アズワン

    アスファルトピッチ

    アズワン
    7,630税込8,393
    1箱(20kg)
    当日出荷
    道路・駐車場などの舗装面のヒビ・穴・陥没に、埋めて踏み固めるだけのアスファルト補修材です。濡れた路面でも施工できます。
    危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材